Referenties
Timken:32204
Rubix:03323302
Fabrikant:100042673
EAN:0053893805511

Productdetails : TIMKEN 32204 KEGELLAGER EENRIJIG
Met hun vermogen om zowel radiale als axiale belastingen op te vangen, zijn de hoogwaardige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 161,9 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,94 excl. BTW
/ stuk
€ 53,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen