TIMKEN HM 89249 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM89249
Rubix:03384229
Fabrikant:100204636
EAN:0053893432670
TIMKEN HM 89249 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte28,829 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 89249 CONE


Timken HM89249 kegel van conisch rollager, Type TS. Single-cone component voor conische rollagersets met boring Ø36,513 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking440 g
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte28,829 mm
Gewicht0,7 kg
Serietype ts
Kokerstaal
Dikte29,37 mm
Lagertypekegel conisch rollager (single cone) type ts
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca30400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 59,61 excl. BTW
/ stuk
€ 72,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen