Referenties
Timken:T126
Rubix:03385351
EAN:0053893201399




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 126 KEGELTAATSLAGER
Axiaal conisch rollager T126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32,004 mm |
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Serie | ttsp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen