Referenties
Timken:28623
Rubix:03384736
Fabrikant:100057713
EAN:0053893232768


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
Productdetails : TIMKEN 28623 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 269 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 28600 |
| Lagertype | conische rollager (ts, tapered single) – buitenring (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,74 excl. BTW
/ stuk
€ 111,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen