Referenties
Timken:74511X
Rubix:03324678
EAN:0053893392158


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 74511 X CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) eenheid en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 14,428 kg |
| Serie | 74000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 106,363 mm |
| Lagertype | kegel (conisch rollager) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 614000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 82600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.014,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.647,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen