Referenties
Timken:72218C/72487
Rubix:03324632
EAN:0053893658704




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 72218 C/72487 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager eenrijig Timken 72218C/72487 uit serie 72000C. Stempelkooi van staal en dynamische axiale belasting Ca=70100 N voor toepassingen met radiale en axiale krachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Serie | 72000c |
| Koker | staal |
| Dikte | 32,791 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 70100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,77 excl. BTW
/ stuk
€ 285,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen