TIMKEN 419 CONE

Timken kegelrollager 415

Zie technische informatie

Referenties

Timken:419
Rubix:03383655
Fabrikant:100037374
EAN:0053893031408
TIMKEN 419 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte34,928 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 419 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking451,8 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte34,928 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 92,20 excl. BTW
/ stuk
€ 111,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen