Referenties
Timken:08231
Rubix:03384611
EAN:0053893921365




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 10,716 mm |
Productdetails : TIMKEN 08231-20024 CUP
Timken® kegellagers dragen zowel radiale als axiale belastingen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en uiteenlopende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 10,716 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 8000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 6670 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,12 excl. BTW
/ stuk
€ 27,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen