TIMKEN 3579 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3579
Rubix:03383554
Fabrikant:100028264
EAN:0053893129013
TIMKEN 3579 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter49,53 mm
Breedte30,886 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3579 CONE


Timken kegelrollenlager-cone 3579 (TS, tapered single). Stalen kooi; geboorde 42,863 mm, conebreedte 30,886 mm en Ca=15400 N (Ca90).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking494,9 g
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter49,53 mm
Breedte30,886 mm
Gewicht0,6 kg
Serie3500
Kokerstaal
Dikte30,163 mm
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca15400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 96,39 excl. BTW
/ stuk
€ 116,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen