Referenties
Timken:9320D
Rubix:03385021
Fabrikant:100058157
EAN:0053893157320







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 74,613 mm |
Productdetails : TIMKEN 9320 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 4335 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 74,613 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.204,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.457,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen