TIMKEN 365/362 KEGELLAGER EENRIJIG

Rolager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:365/362
Rubix:03322155
EAN:0053893650739
TIMKEN 365/362 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 365/362 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Serie365
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a95800 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca14400 N
€ 98,63 excl. BTW
/ stuk
€ 119,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen