Referenties
Timken:JM738249/JM738210
Rubix:03382327
EAN:0053893662527



Productdetails : TIMKEN JM 738249/JM 738210 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofd, van elkaar te scheiden onderdelen: de conus (binnenring) en de bak (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Serie | m738200 (iso 355 size series: 4dd) |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 807000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 86200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.253,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.516,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen