TIMKEN 48290/48220 D KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48290/48220D
Rubix:03323141
EAN:0053893806303
TIMKEN 48290/48220 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48290/48220 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken 48290/48220D dubbelrijig kegellager (type TDO) met een brede effectieve lageropstelling. Geschikt voor toepassingen met kantelmomenten; kan vast of zwevend in de behuizing worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Gewicht7,09 kg
Serie48200
Materiaalgeponst staal
Kokerstaal
Dikte73,025 mm
Lagertypedubbelrijig kegellager (tdo)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca36300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.487,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.800,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen