Referenties
Timken:941
Rubix:03384068
Fabrikant:100157064
EAN:0053893101835


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,73 mm |
| Breedte | 142,88 mm |
Productdetails : TIMKEN 941 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 6490 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 212,73 mm |
| Breedte | 142,88 mm |
| Serie | 935 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 877,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.061,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen