TIMKEN HM 926747/HM 926710 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM926747-99401
Rubix:03384249
Fabrikant:HM926747/HM926710
EAN:0053893663630




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 49,428 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 926747/HM 926710 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 49,428 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 586000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.199,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.660,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen