TIMKEN 48393 A CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48393A
Rubix:03323228
EAN:0053893312811
TIMKEN 48393 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48393 A CONE


Timken kegellagerkegel 48393A (serie 48300) voor TS-tapered roller bearing toepassingen. Voorzien van hoge radiale belasting en passende axiale load ratings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte39,688 mm
Gewicht6,952 kg
Serie48300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte39,688 mm
Lagertypekegellager (kegel)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca155495 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 778,33 excl. BTW
/ stuk
€ 941,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen