Referenties
Timken:558A
Rubix:03323664
Fabrikant:100040395
EAN:0053893053721







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
Productdetails : TIMKEN 558 A CONE
Timken 558A conus voor kegelrollagers (single cone). Bore 60,325 mm. Axiale ratings: Ca 29.300 N en C0a 55.700 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1222 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
| Gewicht | 4,21 kg |
| Serie | single cones - imperial |
| Dikte | 38,1 mm |
| Lagertype | kegelrollager (single cone, imperial) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 55700 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 29300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,59 excl. BTW
/ stuk
€ 347,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen