Referenties
Timken:HH926710
Rubix:03385072
Fabrikant:100099319
EAN:0053893710709


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 926710 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 298,45x298,45x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 6589,8 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Serie | hh926700 |
| Lagertype | conische rollager buitenring (cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 299000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.279,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.548,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen