Referenties
Timken:385
Rubix:03383596
Fabrikant:100084633
EAN:0053893019383


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
Productdetails : TIMKEN 385 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 447,7 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,89 excl. BTW
/ stuk
€ 85,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen