Referenties
Timken:98400-90032
Rubix:03325724
Fabrikant:100095915
EAN:0053893458212


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
Productdetails : TIMKEN 98400-90032 KEGELLAGER ASSY
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk doordat het afstellen van de lagerspeling overbodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 14642 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.005,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3.637,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen