Referenties
Timken:JM736149/JM736110
Rubix:03384299
EAN:0053893662510



Productdetails : TIMKEN JM 736149/JM 736110 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 786000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 87200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.441,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.744,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen