TIMKEN JL 724314 CUP

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JL724314
Rubix:03385134
Fabrikant:100114625
EAN:0053893672366
TIMKEN JL 724314 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JL 724314 CUP


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Gewicht verpakking539,8 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte19,05 mm
Seriel724300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a231000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca145000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 630,43 excl. BTW
/ stuk
€ 762,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen