TIMKEN JM 624649 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM624649
Rubix:03384289
EAN:0053893654966
TIMKEN JM 624649 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 624649 CONE


Timken JM624649 kegel (single cone) uit de TS-reeks. Bore 120 mm, buitendiameter 180 mm en breedte 36 mm; axiale dynamische rating Ca90 = 45.300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte36 mm
Gewicht2,9 kg
Seriem624600
Dikte36 mm
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca45300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.250,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.512,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen