TIMKEN 861-90065 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:861-90065
Rubix:03325163
EAN:0053893096865
TIMKEN 861-90065 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 861-90065 KEGELLAGER ASSY


Timken kegellager assy 861-90065 is een dubbelrijig kegelrollenlager met 101,6 mm boring, 190,5 mm buitendiameter en 127 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte127 mm
Gewicht15,2 kg
Serie855
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Dikte57,531 mm
Lagertypekegellager (kegelrollenlager)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca68000 N
€ 5.193,02 excl. BTW
/ stuk
€ 6.283,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen