Referenties
Timken:3876
Rubix:03383607
Fabrikant:100047332
EAN:0053893134413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3876 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegelassemblage (binnenring) en de cup (buitenring). Meestal worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 504,8 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 3800 |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegel van een conisch rollager (ts single cone) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 148000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 124000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,13 excl. BTW
/ stuk
€ 88,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen