Referenties
Timken:25518
Rubix:03384702
Fabrikant:100041786
EAN:0053893213415







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 81,973 mm |
| Breedte | 19,114 mm |
Productdetails : TIMKEN 25518 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 171,9 g |
| Binnendiameter | 42,875 mm |
| Buitendiameter | 81,973 mm |
| Breedte | 19,114 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Serie | 25500 |
| Lagertype | conische rollagers – ts (buitenring/cup, enkel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,94 excl. BTW
/ stuk
€ 528,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen