Referenties
Timken:67388-30000
Rubix:03324253
EAN:0053893363479


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 164,846 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-30000 CONE
Timken kegelrollenlagerkegel voor single-row toepassingen. Bore 127 mm en breedte 46,038 mm met hoge axiale belastingsrating Ca90.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 164,846 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Gewicht | 16,205 kg |
| Serie | 67300 |
| Materiaal | gecarboneerd staal |
| Lagertype | ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 56100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.209,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.462,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen