TIMKEN 597 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:597
Rubix:03383872
Fabrikant:100014799
EAN:0053893068428
TIMKEN 597 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter93,663 mm
Buitendiameter108,97 mm
Breedte36,322 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 597 CONE


Timken 597-conus in TS (Tapered Single) kegelrollenlager. Boring 93,663 mm, conusbreedte 36,322 mm en dynamische axiale belasting Ca 42400 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1425,2 g
Binnendiameter93,663 mm
Buitendiameter108,97 mm
Breedte36,322 mm
Gewicht1,51 kg
Serie595
Materiaalgestempeld staal (stamped steel)
Kokerstaal
Dikte39,688 mm
Lagertypets (tapered single) kegelrollenlager
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca42400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 289,83 excl. BTW
/ stuk
€ 350,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen