Referenties
Timken:LM67045
Rubix:03384438
Fabrikant:100042768
EAN:0053893361970


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 18,499 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67045 CONE
Timken LM67045 kegel (Type TS) voor schachten met gecombineerde radiale en axiale belastingen. Boring 31,75 mm, OD 59,131 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 118,8 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 18,499 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm67000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 15,875 mm |
| Lagertype | single-row kegellagerkegel (type ts) - cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8550 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,54 excl. BTW
/ stuk
€ 96,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen