Referenties
Timken:31BC
Rubix:03385338
EAN:0053893001630




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,09 mm |
| Breedte | 14,83 mm |
Productdetails : TIMKEN 31 BC CONE
Timken 31BC-40000 taps toelopend rollagerkegel (cone) als onderdeel van een kegellageropbouw. Voorzien van stalen kooi en compact maatpakket.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35,15 mm |
| Buitendiameter | 53,09 mm |
| Breedte | 14,83 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Serie | 31bc |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 14,83 mm |
| Lagertype | kegellager (kegel/cone) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,92 excl. BTW
/ stuk
€ 47,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen