Referenties
Timken:67790/67720
Rubix:03324373
EAN:0053893658360




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 67790/67720 KEGELLAGER ASSY
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.158,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.401,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen