Referenties
Timken:03162
Rubix:03385824
Fabrikant:100036223
EAN:0053893162270


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
Productdetails : TIMKEN 03162 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 32,7 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 3000 |
| Lagertype | conische rollagers (ts, buitenring/cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 3310 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,57 excl. BTW
/ stuk
€ 32,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen