TIMKEN 390 A/394 A KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:390A/394A
Rubix:03322475
EAN:0053893651033
TIMKEN 390 A/394 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte21,999 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 390 A/394 A KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte21,999 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 112,68 excl. BTW
/ stuk
€ 136,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen