TIMKEN 339/333 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:339/333
Rubix:03322002
EAN:0053893758343
TIMKEN 339/333 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,403 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 339/333 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken éénrijig kegellager 339/333 (TS). Bore 35,001 mm, OD 80 mm en breedte 21,001 mm. Dynamische axiale belasting Ca = 11400 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,403 mm
Gewicht0,5 kg
Serie335
Dikte21,001 mm
Lagertypeeénrijig kegellager (ts, tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 178,59 excl. BTW
/ stuk
€ 216,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen