TIMKEN HM 813839/HM 813810 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:HM813839/HM813810
Rubix:03327034
EAN:0053893663050
TIMKEN HM 813839/HM 813810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,512 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN HM 813839/HM 813810 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,512 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a256000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca229000 N
€ 346,65 excl. BTW
/ stuk
€ 419,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen