TIMKEN NA 24776 SW-90042 KEGELLAGER ASSY

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA24776SW-90042
Rubix:03328997
EAN:0053893209432
TIMKEN NA 24776 SW-90042 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte29,367 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90042 KEGELLAGER ASSY


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte29,367 mm
Kokerstaal
€ 1.418,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.716,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen