TIMKEN 892 CD CUP

Timken kegelrollager 895

Zie technische informatie

Referenties

Timken:892CD
Rubix:03385011
Fabrikant:100057066
EAN:0053893098364
TIMKEN 892 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter136,53 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte98,425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 892 CD CUP


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking6329,9 g
Binnendiameter136,53 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte98,425 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.259,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.943,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen