Referenties
Timken:HM803110
Rubix:03385089
Fabrikant:100086286
EAN:0053893690926


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 803110 CUP
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 319,8 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
| Serie | hm803100 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 144000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 114000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,86 excl. BTW
/ stuk
€ 49,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen