Referenties
Timken:T101
Rubix:03385342
EAN:0053893935027




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,654 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 101 KEGELTAATSLAGER
Sterke punten
•Bestaat uit twee axiale conische ringen, rollen, een kooi en een buitenste retainer die de componenten tijdens transport en montage bij elkaar houdt
Off-apex rolopstelling
Dit zijn lichtbelaste axiale lagers die veelvuldig worden gebruikt in de draaipunten van de stuurinrichting van auto's en in andere industriële toepassingen
Typen TTSP, TTSPS en TTSPL zijn identiek behalve wat betreft de kooiconstructie
Off-apex rolopstelling
Dit zijn lichtbelaste axiale lagers die veelvuldig worden gebruikt in de draaipunten van de stuurinrichting van auto's en in andere industriële toepassingen
Typen TTSP, TTSPS en TTSPL zijn identiek behalve wat betreft de kooiconstructie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,654 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Serie | t |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,22 excl. BTW
/ stuk
€ 30,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen