TIMKEN 382 CUP

Taperrolager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:382
Rubix:03384808
Fabrikant:100060113
EAN:0053893018256
TIMKEN 382 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte17,826 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 382 CUP


Taperrolager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking223,2 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte17,826 mm
Gewicht0,6 kg
Seriets
Materiaalstaal
Lagertypetaperrolager (ts, enkelrijig) – buitenring/kup (single cup)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a176550 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca16900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 40,68 excl. BTW
/ stuk
€ 49,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen