TIMKEN L 610549/L 610510 KEGELLAGER EENRIJIG

Rollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L610549/L610510
Rubix:03329350
EAN:0053893662015
TIMKEN L 610549/L 610510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter94,458 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 610549/L 610510 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conische rollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) samenstelling en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter94,458 mm
Breedte19,05 mm
Seriel610500
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a108000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12600 N
€ 225,67 excl. BTW
/ stuk
€ 273,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen