Referenties
Timken:NA759/752D
Rubix:03382340
Fabrikant:100007223
EAN:0053893652085




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 759/752 D KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, imperiaal, enkele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht verpakking | 8020 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
| Gewicht | 8,757 kg |
| Serie | 755 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 85,725 mm |
| Tolerantie | standaard (abma klasse 2) |
| Lagertype | kegellagerassemblage, dubbele rij, tna (dubbel conisch, niet verstelbaar) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.736,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.101,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen