TIMKEN 892 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:892
Rubix:03385010
Fabrikant:100056468
EAN:0053893098227
TIMKEN 892 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 892 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking2873,1 g
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte44,45 mm
Gewicht9 kg
Serieserie 895
Lagertypekegelrollenlager (enkelrijig) – buitenring/single cup (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca97200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 473,55 excl. BTW
/ stuk
€ 573,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen