Referenties
Timken:98354
Rubix:03325718
EAN:0053893457949




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 89,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
Productdetails : TIMKEN 98354 CONE
Taps toelopende lagerkegel (single cone) voor conisch rol-lager. Timken 98354 (TS) is bedoeld voor montage met een bijpassende cup in een gepaard, axiaal gestuurde opstelling op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 89,974 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
| Gewicht | 5,21 kg |
| Serie | 98000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 52,761 mm |
| Lagertype | taps toelopend rollager (ts, single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 135000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 938,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.135,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen