TIMKEN 6385 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6385
Rubix:03324033
EAN:0053893147154
TIMKEN 6385 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter64,973 mm
Buitendiameter135,755 mm
Breedte56,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6385 CONE


Timken kegelrol-lagerconus 6385 voor toepassingen met radiale en axiale belastingen. Boring 64,973 mm, buitendiameter 135,755 mm en lagerbreedte 53,975 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter64,973 mm
Buitendiameter135,755 mm
Breedte56,007 mm
Gewicht3,8 kg
Serie6300
Kokerstaal
Dikte53,975 mm
Lagertypekegelrol-lager (enkel conus)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca46300 N
€ 1.697,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.053,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen