Referenties
Timken:09074/09194
Rubix:03383318
EAN:0053893781358


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN 09074/09194 KEGELLAGER EENRIJIG
Conische rollager, imperiaal, Single R
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Serie | 9000 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5050 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,27 excl. BTW
/ stuk
€ 75,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen