TIMKEN L 44645 CONE

Timken kegelrollager L44600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44645
Rubix:03384340
Fabrikant:100050991
EAN:0053893294872
TIMKEN L 44645 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,987 mm
Buitendiameter51,99 mm
Breedte15,01 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44645 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking75,7 g
Binnendiameter25,987 mm
Buitendiameter51,99 mm
Breedte15,01 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 113,13 excl. BTW
/ stuk
€ 136,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen