Referenties
Timken:447
Rubix:03383692
Fabrikant:100043519
EAN:0053893033686


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
Productdetails : TIMKEN 447 CONE
Timken 447 conus (kegellager) als single-cone onderdeel. Ontworpen voor montage in combinatie met een passende cuvet in een kegellageropstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 562,9 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
| Gewicht | 2,086 kg |
| Serie | 435 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,31 excl. BTW
/ stuk
€ 235,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen