TIMKEN 2582 CONE

Timken kegelrollager 2500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2582
Rubix:03383441
Fabrikant:100096773
EAN:0053893118031
TIMKEN 2582 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2582 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking279,4 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69 mm
Breedte23 mm
Serie2500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 70,06 excl. BTW
/ stuk
€ 84,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen