Referenties
Timken:32C
Rubix:03321873
EAN:0053893001661




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,162 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,087 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 32C CUP
Timken 32C cup voor kegelrollenlager: één buitenring (single cup) voor montage met de bijpassende cone. Bore 30,162 mm, OD 61,087 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,162 mm |
| Buitendiameter | 61,087 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Serie | 31a series |
| Koker | staal |
| Dikte | 19,054 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager – single cup (buitenring) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,14 excl. BTW
/ stuk
€ 139,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen